※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1530 鉄厚口丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12375530
品番
No.1530-64A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.1×20
許容荷重(kg)
7
呼び寸法(mm)
64
表面処理
A(生地)
板厚(mm)
1.4
縦(mm)
64
横(mm)
41
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。