曜日別特売
No.3300DX-102HL No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304 ニシムラ 12375986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.3300DX-102HL No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304 ニシムラ 12375986
No.3300DX-102HL No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304 ニシムラ 12375986

No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード12375986品番No.3300DX-102HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。
掘り込み不要で、取付が簡単です。摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!

用途勝手口、バス、洗面所、間仕切り扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)82
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする