※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.4310 ステンフラッシュ丁番 SD(義星付)SUS430
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
表面処理
AB(仙徳塗装)
注文コード
12376029
品番
No.4310SD-102AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
用途
間仕切り扉など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)
18
呼び寸法(mm)
102
表面処理
AB(仙徳塗装)
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
横(mm)
82
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。