※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12376108
品番
No.4130GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)
18
呼び寸法
103×89
表面処理
GP(金メッキ)
板厚(mm)
2
縦(mm)
103
横(mm)
88.4
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。