※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1730S-R No.1730 アーチ新3次元調整丁番 ニシムラ 12376370 No.1730S-R No.1730 アーチ新3次元調整丁番 ニシムラ 12376370

No.1730 アーチ新3次元調整丁番

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 12376370 品番 No.1730S-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!

付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.8×25 許容荷重(kg)40 表面処理S(シルバー塗装) 板厚(mm)2.5 勝手 縦(mm)102 横(mm)105(106.5)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
※吊元側へは最大2.0mm引き寄せる事ができます。寄せ過ぎますとブラケットカバー又は枠と干渉し、扉が煽られます。適正な位置に戻して頂き、スムーズな開閉が出来る事を確認してください。
※左吊元用(L)、右吊元用(R)の区別があります。
※扉厚33mm対応
※旧タイプのNo.7800と互換性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする