※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1730 アーチ新3次元調整丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
12376379
品番
No.1730S-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
40
表面処理
S(シルバー塗装)
板厚(mm)
2.5
勝手
左
縦(mm)
102
横(mm)
105(106.5)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
※吊元側へは最大2.0mm引き寄せる事ができます。寄せ過ぎますとブラケットカバー又は枠と干渉し、扉が煽られます。適正な位置に戻して頂き、スムーズな開閉が出来る事を確認してください。
※左吊元用(L)、右吊元用(R)の区別があります。
※扉厚33mm対応
※旧タイプのNo.7800と互換性あり