※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.1730 アーチ新3次元調整丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
勝手
右
注文コード
12376406
品番
No.1730BL-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
勝手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
40
表面処理
BL(ブラック)
板厚(mm)
2.5
勝手
右
縦(mm)
102
横(mm)
105(106.5)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
※吊元側へは最大2.0mm引き寄せる事ができます。寄せ過ぎますとブラケットカバー又は枠と干渉し、扉が煽られます。適正な位置に戻して頂き、スムーズな開閉が出来る事を確認してください。
※左吊元用(L)、右吊元用(R)の区別があります。
※扉厚33mm対応
※旧タイプのNo.7800と互換性あり