※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バルブ
SUGICO(スギコ)の ボールバルブ
SA3型 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12376449
品番
TO-345
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)
(本体)53
高さ(mm)
(ハンドル〜本体中心)48.5
材質(本体)
黄銅
ねじ寸法(mm)
13
適合流体
冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
許容温度(℃)
最高0〜80
検査圧力(MPa)
(空圧)0.6(5kgf/cm
2
)
バルブ種類
ボールバルブ
接続ねじ呼び径
G1/2×R1/2
関連資料:
寸法図(0.17MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材