- オイルジョッキ モノタロウ 12376537 - オイルジョッキ モノタロウ 12376537 - オイルジョッキ モノタロウ 12376537 - オイルジョッキ モノタロウ 12376537 - オイルジョッキ モノタロウ 12376537 - オイルジョッキ モノタロウ 12376537

オイルジョッキ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12376537 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。

用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 全長(mm)297(ノズル接続時) 乳白色 高さ(mm)303(ノズル接続時) 容量(L)1 目盛あり ノズル長(mm)170 底径(Φmm)111 危険物の類別非危険物
注意
※食品、飲料用の計量には使用しないで下さい。
※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12376537
2026-02-22
用途:
バイクのオイル交換

PCXのオイル交換用に購入。ノヅルが長いので、奥まった給油口へもロートを使わずに給油できました。

2025-12-18
用途:
オイル交換に使用

今持っている古い2Lのオイルジョッキより使いやすいです。個人的にはノズル径がもう少し小さいと良いです。耐久性が有ると良いです。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
容量ちょうど良い
製造業

エンジンオイル交換用に2Lのものを使っていましたが、ペール缶から上限ギリギリまで2Lを入れて使うとこぼしそうになるので、今回3Lのものを新規に購入しました。大きさもちょうど良く使い易いので、こぼすことを気にせずにできる様になったし、安く購入できて良かったです。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
オイル交換に使用
製造業

十分使えます。よくを言えばもう少しメモリが細かく刻まれてたら良かったです。

2025-11-13
用途:
使いやすい
サービス業

それまで使っていた物がどこかに行ってしまったため、前回3リットルの物を購入した。少し大きくて使いにくいと感じたためさらに1Lの物を購入した。このサイズが私には使いやすいようです。

2025-10-19
用途:
当然オイルジョッキとして・・・
建設業・工事業

商品は特に可もなく、不可もなくだが、蓋つきがなくなったのがとても残念。
蓋つきの再販売を望む。

MonotaROからの回答

5Lタイプは蓋付きを販売しておりますので、宜しければご検討ください。
注文コード:29621568

2026-01-13
用途:
車のオイル交換
農・林・水産業

0.5L,1.0Lのメモリの位置が微妙
4L缶のオイルがかなり余ったので、水の重量と違う計量カップで調べたら
メモリの位置が下すぎです。

1人が参考にしています
2025-10-05
用途:
バイク オイル交換

使い勝手はとてもいいです。安いのが一番いいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする