今持っている古い2Lのオイルジョッキより使いやすいです。個人的にはノズル径がもう少し小さいと良いです。耐久性が有ると良いです。
エンジンオイル交換用に2Lのものを使っていましたが、ペール缶から上限ギリギリまで2Lを入れて使うとこぼしそうになるので、今回3Lのものを新規に購入しました。大きさもちょうど良く使い易いので、こぼすことを気にせずにできる様になったし、安く購入できて良かったです。
十分使えます。よくを言えばもう少しメモリが細かく刻まれてたら良かったです。
それまで使っていた物がどこかに行ってしまったため、前回3リットルの物を購入した。少し大きくて使いにくいと感じたためさらに1Lの物を購入した。このサイズが私には使いやすいようです。
商品は特に可もなく、不可もなくだが、蓋つきがなくなったのがとても残念。
蓋つきの再販売を望む。
5Lタイプは蓋付きを販売しておりますので、宜しければご検討ください。
注文コード:29621568
0.5L,1.0Lのメモリの位置が微妙
4L缶のオイルがかなり余ったので、水の重量と違う計量カップで調べたら
メモリの位置が下すぎです。
使い勝手はとてもいいです。安いのが一番いいと思う。