※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-415 アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 12393398 CW-415 アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 12393398

アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード12393398 品番CW-415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。
2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。
規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。
新設工事・リフォーム工事に最適です。

用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 ホワイト タイプ額縁タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417 呼び415角(2×4住宅用) ロックコインロック(1点支持)
注意
※内枠用天井材の最大適合厚は15mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする