N1H151120LNNPCZ=30// リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H151120LNNPCZ=30// NSK(日本精工) 12411370

N1H151120LNNPCZ=30// リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H151120LNNPCZ=30// NSK(日本精工) 12411370
N1H151120LNNPCZ=30// リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H151120LNNPCZ=30// NSK(日本精工) 12411370

リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H151120LNNPCZ=30//

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可99日以内出荷とは
内容量1個注文コード12411370品番N1H151120LNNPCZ=30//
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。

サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】1.792取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)1120予圧微予圧品レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15ピッチF(mm)【レール】60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする