ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS627ZZ-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12412605 品番SS627ZZ-T
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】627-H-20T1XZZMC3 M01 内径d(Φmm)7 呼び番号SS627 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする