NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12412788
品番
WBK10-01C
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
クリーン
タイプ
固定側(角型)
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
25
寸法J(mm)
30
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
5.5