ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12413427 品番WBK08-11
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)14 寸法A(mm)35 寸法F(mm)7 寸法E(mm)23 寸法C(mm)43 寸法D1(mm)28 寸法J(mm)9 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする