3/31より値下げ!現場を応援

SS689DD ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS689DD NSK(日本精工) 12414337 SS689DD ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS689DD NSK(日本精工) 12414337 SS689DD ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS689DD NSK(日本精工) 12414337

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS689DD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12414337 品番SS689DD
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) 値下げ
439

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)17 幅B(mm)5 番号【NSK名番】689-H-DDMC3 MAZ P 内径d(Φmm)9 呼び番号SS689 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする