ステンレス軸受 SS6203DD-T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12414651 品番SS6203DD-T
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。

備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6203-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 基本動定格荷重(N)8150 許容荷重(N)400 呼び番号SS6203 シールド形状両側接触シール形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする