NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
複式スラスト玉軸受 52210
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12414669
品番
52210
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
寸法d(mm)
50
番号
【NSK名番】52210
寸法r(mm)
最小1
寸法D(mm)
78
寸法D1(mm)
52
寸法T1(mm)
39
寸法T2(mm)
24
寸法d2(mm)
40
寸法d3(mm)
78
呼び番号
52210
寸法r1(最小)(mm)
0.6
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方