曜日別特売
FCB-8 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8 NSK(日本精工) 12416008

FCB-8 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8 NSK(日本精工) 12416008
FCB-8 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8 NSK(日本精工) 12416008
FCB-8 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8 NSK(日本精工) 12416008

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12416008品番FCB-8
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。

外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCB-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする