高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7010CTDBLP5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12420086 品番7010CTDBLP5
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。

タイプ背面組合せ 接触角(°)15 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 番号【NSK】7010CTYNDBLP5 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)50 精度等級ISO 5級 呼び番号7010C 材質(保持器)合成樹脂保持器 寸法r1(最小)(mm)0.6 予圧軽予圧 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする