自動調心玉軸受 1316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12421748 品番1316
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)170 幅B(mm)39 番号【NSK】1316 寸法r(mm)【最小】2.1 内径d(Φmm)80 取付関係寸法(最小da)(mm)91 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159 呼び番号1316 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)89000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする