3/31より値下げ!現場を応援

2208 自動調心玉軸受 2208 NSK(日本精工) 12426858 2208 自動調心玉軸受 2208 NSK(日本精工) 12426858 2208 自動調心玉軸受 2208 NSK(日本精工) 12426858 2208 自動調心玉軸受 2208 NSK(日本精工) 12426858 2208 自動調心玉軸受 2208 NSK(日本精工) 12426858

自動調心玉軸受 2208

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12426858 品番2208
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 番号【NSK】2208 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)46.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5 呼び番号2208 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)22400 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする