自動調心玉軸受 2216K

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12426971 品番2216K
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプテーパ穴 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 番号【NSK】2216K 寸法r(mm)【最小】2 内径d(Φmm)80 取付関係寸法(最小da)(mm)89 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)131 呼び番号2216 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)49000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする