複列アンギュラ玉軸受 5204

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12427235 品番5204
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)20.6 番号【NSK】5204 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)20 取付関係寸法(最小da)(mm)26 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41 作用点距離a0(mm)24.3 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5204 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする