自動調心玉軸受 2313K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12428285 品番2313K
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプテーパ穴 外径D(Φmm)140 幅B(mm)48 番号【NSK】2313K 寸法r(mm)【最小】2.1 内径d(Φmm)65 取付関係寸法(最小da)(mm)76 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)129 呼び番号2313 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 参考質量(kg)3.11 参考質量(g)3110 基本定格荷重Cr(N)97000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数2列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする