桐のレンジでごはん鉢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12429631 品番OSG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,981
販売価格(税別)
5,437

●非常に軽くて扱いやすい桐の茶碗。ご飯の冷凍保存・電子レンジで解凍ができます。水洗い可能でお手入れも簡単です。●蒸気の力でふっくらと温める(電子レンジで温めると桐が吸収していた水分が蒸気となって放出・充満することで、中のご飯を満遍なく温めて、同時に余分な熱と蒸気がフタと本体のスキマから適度に放出されるので、ふっくらとした炊きたてのような状態に仕上がります。)●美味しさを保つ調湿効果(炊きたてのご飯から出た余分な蒸気を吸収するとともに、乾燥していくと水分を放出するので、ご飯がベタつかず、適度な水分量を保ってくれるのでいつでも美味しくいただけます。)●本体が熱くなりにくい(桐は熱伝導率が低いので、レンジで温めても本体が熱くなりにくくすぐに取り出せます。)●冷凍保存ができる(冷凍庫で保存ができて、レンジであたためが可能。美味しいごはんをすぐ食べられます。)●茶碗として使える(手当たりの良い丸みのある形状なので、解凍後そのまま食卓で使えて洗い物が減ります。)

材質天然木(桐材) 質量(kg)0.12 容量0.5合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×60 表面自然塗料
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする