THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の バッグ・キャップ
THERMOS(サーモス)の バッグ
THERMOS(サーモス)の トートバッグ
ポケットバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430428
品番
REX-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ポケットに入るエコバッグ カラーリニューアル
色
ライトベージュ (LBE)
容量(L)
10
材料
本体生地:ポリエステル
本体サイズ(mm)
260×210×195