メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の バッグ・キャップ
THERMOS(サーモス)の バッグ
THERMOS(サーモス)の トートバッグ
たたまず丸めるエコバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430498
品番
RFL-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポケットに入るエコバッグ カラーリニューアル
色
ネイビー (NVY)
容量(L)
10
材料
生地:ポリエステル
本体サイズ(mm)
390×135×220