曜日別特売
DSVEN-J2JC-060-E 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド 12443097

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)60
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
70
80
90
100
内容量1本注文コード12443097品番DSVEN-J2JC-060-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥147,224
販売価格(税別)
133,840

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)仕様MR-JCCBL※※M-H相当品性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)60接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする