単列アンギュラ玉軸受 7000CTP5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445871 品番7000CTP5
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK】7000CTYNP5 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)10 作用点a(mm)6.4 呼び番号7000C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5 寸法r1(最小)(mm)0.15 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする