単列アンギュラ玉軸受 7002ATP5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445950 品番7002ATP5
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 番号【NSK】7002ATYNP5 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)15 作用点a(mm)11.3 呼び番号7002A 取付関係寸法 (mm)【Da】最小25.5【da】最小17.5 寸法r1(最小)(mm)0.15 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする