単列アンギュラ玉軸受 7004CTP4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12446081 品番7004CTP4
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK】7004CTYNP4 寸法r(mm)【r】最小0.6 内径d(Φmm)20 作用点a(mm)10.1 呼び番号7004C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする