3/31より値下げ!現場を応援

7205AM 単列アンギュラ玉軸受 7205AM NSK(日本精工) 12446921 7205AM 単列アンギュラ玉軸受 7205AM NSK(日本精工) 12446921 7205AM 単列アンギュラ玉軸受 7205AM NSK(日本精工) 12446921 7205AM 単列アンギュラ玉軸受 7205AM NSK(日本精工) 12446921 7205AM 単列アンギュラ玉軸受 7205AM NSK(日本精工) 12446921 7205AM 単列アンギュラ玉軸受 7205AM NSK(日本精工) 12446921

単列アンギュラ玉軸受 7205AM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12446921 品番7205AM
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK】7205A 寸法r(mm)【r】最小1 内径d(Φmm)25 作用点a(mm)18.6 呼び番号7205A 取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする