組合せアンギュラ玉軸受 7001AMDF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12447027 品番7001AMDF
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ正面組合せ 接触角(°)30 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK】7001ADF 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 寸法r1(mm)最小0.15 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)25.5 作用点距離a0(mm)3.5 呼び番号7001A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする