NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5206
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12448795
品番
5206
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
23.8
番号
【NSK】5206
寸法r(mm)
【r】最小1
内径d(Φmm)
30
作用点距離a0(mm)
31.6
呼び番号
5206
取付関係寸法 (mm)
【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方