複列アンギュラ玉軸受 5206ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12448811 品番5206ZZ
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)23.8 番号【NSK】5206BZZ 寸法r(mm)【r】最小1 内径d(Φmm)30 作用点距離a0(mm)31.6 呼び番号5206 取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする