NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5314
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12448899
品番
5314
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
63.5
番号
【NSK】5314
寸法r(mm)
【r】最小2.1
内径d(Φmm)
70
作用点距離a0(mm)
78.3
呼び番号
5314
取付関係寸法 (mm)
【Da】最大138【ra】最大2【da】最小82
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方