NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5214
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12450229
品番
5214
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
39.7
番号
【NSK】5214
寸法r(mm)
最小1.5
内径d(Φmm)
70
取付関係寸法(最小da)(mm)
79
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
116
作用点距離a0(mm)
63.8
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1.5
呼び番号
5214
シール・シールド
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方