3/31より値下げ!現場を応援

7209AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工) 12450308 7209AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工) 12450308 7209AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工) 12450308 7209AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工) 12450308 7209AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工) 12450308 7209AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工) 12450308

組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12450308 品番7209AWDB
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別) 値下げ
6,598

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ背面組合せ 接触角(°)30 外径D(Φmm)85 幅B(mm)19 番号【NSK】7209AWDB 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)45 寸法r1(mm)最小0.6 取付関係寸法(最小da)(mm)52 作用点距離a0(mm)56.5 呼び番号7209A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする