133 イージースウェットカーゴ VILEA 12450964 133 イージースウェットカーゴ VILEA 12450964 133 イージースウェットカーゴ VILEA 12450964 133 イージースウェットカーゴ VILEA 12450964 133 イージースウェットカーゴ VILEA 12450964

イージースウェットカーゴ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズF 注文コード12450964 品番133
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性が高いソフトでカジュアルなスウェット素材!

種別カーゴスラックス ブラック サイズF 混率(%)綿70、ポリエステル30 股下(cm)67 ウエスト(cm)83 機能ストレッチ性 適応ウエスト(cm)78〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする