VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの ボトムス
VILEAの 秋冬 ボトムス
イージースウェットカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12450980
品番
133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレッチ性が高いソフトでカジュアルなスウェット素材!
種別
カーゴスラックス
色
ブラック
サイズ
XO
混率(%)
綿70、ポリエステル30
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
93
機能
ストレッチ性
適応ウエスト(cm)
88〜100