NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 5216
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12451017
品番
5216
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
44.4
番号
【NSK】5216
寸法r(mm)
最小2
内径d(Φmm)
80
取付関係寸法(最小da)(mm)
90
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
130
作用点距離a0(mm)
69.6
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
呼び番号
5216
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方