単列アンギュラ玉軸受 7207BW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12452031 品番7207BW
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)40 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 番号【NSK】7207BW 寸法r(mm)【r】最小1.1 内径d(Φmm)35 作用点a(mm)30.9 呼び番号7207B 取付関係寸法 (mm)【Da】最小65【da】最小42 寸法r1(最小)(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする