単列アンギュラ玉軸受 7319AM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12453117 品番7319AM
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)200 幅B(mm)45 番号【NSK】7319A 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)95 寸法r1(mm)最小1.1 取付関係寸法(最小da)(mm)109 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)186 作用点a(mm)65.1 呼び番号7319A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする