単列アンギュラ玉軸受 7336AM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12453230 品番7336AM
参考基準価格(税別)¥696,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)380 幅B(mm)75 番号【NSK】7336A 寸法r(mm)最小4 内径d(Φmm)180 寸法r1(mm)最小1.5 取付関係寸法(最小da)(mm)198 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)362 作用点a(mm)118.3 呼び番号7336A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする