※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D40-9〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12454373
品番
CDBM2D40-90A-RN
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
90
作動方式
複動
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード