単列アンギュラ玉軸受 7211ATP4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12456511 品番7211ATP4
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

接触角(°)30 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 番号【NSK】7211ATYNP4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)55 寸法r1(mm)最小1 取付関係寸法(最小da)(mm)64 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91 作用点a(mm)32.9 呼び番号7211A 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする