単列円すいころ軸受 30303

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12464947 品番30303
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)47 幅B(mm)【内輪】14 番号【NSK】HR30303J 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 内径d(Φmm)17 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15.25 呼び番号HR30303J 基本定格荷重Cor(N)26700 基本定格荷重Cr(N)29200 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
機械の保守用

ベアリングとしては当然問題がないです 翌日出荷で金曜日に発注で土日が入ってしまい心配しておりましたが月曜出荷で何とか間に合いました 30303なのであまり使われていないでしょうが在庫が有ったらもう一日でも早く欲しかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする