3/31より値下げ!現場を応援

6880M 単列深溝玉軸受 6880M NSK(日本精工) 12465805 6880M 単列深溝玉軸受 6880M NSK(日本精工) 12465805 6880M 単列深溝玉軸受 6880M NSK(日本精工) 12465805 6880M 単列深溝玉軸受 6880M NSK(日本精工) 12465805 6880M 単列深溝玉軸受 6880M NSK(日本精工) 12465805

単列深溝玉軸受 6880M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12465805 品番6880M
参考基準価格(税別)¥863,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別) 値下げ
389,800

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)500 幅B(mm)46 番号【NSK】6880M 寸法r(mm)【r】最小2.1 内径d(Φmm)400 呼び番号6880 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする