標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12466758 品番RNFCL4080A3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ超大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 谷径(mm)【ねじ軸】35 有効巻数(巻)3 軸方向【すきま】最大0.2 基本静定格荷重Coa(N)67900 基本動定格荷重Ca(N)27200 有効巻数(サーキット)2 ねじ軸外径(Φmm)【d】40 リードl(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする